Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7438 H0 Dekorplatte Mauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2375909-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7438
EAN/GTIN:
     4001738074383
Suchbegriffe:
Felsbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Busch 7438 H0 Dekorplatte Mauer

BU Dekorplatten verwitterte Ziegelwand

Realistisches Mauerwerk
2er-Set

Diese Busch Dekorplatten im »Matt-Look« verfügen über eine super-realistische Oberfläche. In der Anmutung fast wie patiniert, lassen sie sich direkt verwenden und erzielen einen besonderen Effekt in Optik und Haptik. Die Dekorplatten sind zur Gestaltung von Mauern, Gebäuden, Hauswänden usw. geeignet. Die aufwändig bedruckten Kartonplatten sind 210 x 148 mm groß und 0,6 mm dick.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Verwitterte Ziegelwand · Baugröße: H0 · Motiv (Modellbahn): Mauer · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 210 mm x 148 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Marke:
Busch
Motiv (Modellbahn):
Mauer
Ausführung (allgemein):
Verwitterte Ziegelwand
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Dekorplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,43*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 6,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.