| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2375912-BP Herst.-Nr.: 5431 EAN/GTIN: 4001738054316 |
| |
|
| | |
| Busch 5431 Baum Fichte 160 mm 1 St.
H0 Blitzfichte
Naturgetreu Mit glimmendem Brandeffekt
Hochstammfichte, in die gerade der Blitz eingeschlagen hat. Der brennende Baumstamm ist durch integrierte LEDs mit einem realistisch glimmenden Brandeffekt dargestellt. Rauchwolle in der Baumkrone simuliert den aufsteigenden Rauch. Zum Anschluss an 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Geländebau-Bäume): Fichte · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Höhe: 160 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 160 mm | Marke: | Busch | Bauart (Geländebau-Bäume): | Fichte | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Baum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04001738054316, Busch, 5431 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,41* | € 33,79* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,86* | € 34,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,34* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|