Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS EL-Inverter 5 V/DC Schwarz (L x B x H) 40 x 18 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376138-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9504552
EAN/GTIN:
     4064161179056
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-9504552
lcd inverter
lcd-inverter
TRU COMPONENTS EL-Inverter 5 V/DC Schwarz (L x B x H) 40 x 18 x 23 mm

EL Folien-Wechselrichter, USB

EL Wechselrichter für optimale Lichtausbeute und Folienlebensdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 5 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Folienfläche: 30 - 108 cm²
Ausgangsspannung: 60 - 100 V/AC
Ausgangsfrequenz (von der Folie, größenabhängig): 400 - 3000 Hz
Energieverbrauch (der Folie, größenabhängig): 40 - 130 mA
Kabellänge: 1,5 m

Lieferumfang:
EL Folien-Wechselrichter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 18 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
5 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
EL-Inverter
Weitere Suchbegriffe: led frontrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
489
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 10,44*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 10,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.