| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2376898-BP Herst.-Nr.: 370302 EAN/GTIN: 8719946004127 |
| |
|
| | |
| ProPlus Spülschüssel 1 St. 370302
Faltbare Spülschüssel mit verschließbarem Bodenablauf
Langlebiges Material: Polypropylen, TPR Platzsparend zusammenfaltbar Verschließbarer Bodenablauf
Ideal für Camping und Reisen in Wohnwagen, Wohnmobil und Zelt super praktisch einsetzbar.
Ausstattung: Wasserauslass am Boden · Gefaltete Höhe: ca. 7cm · Entfaltete Höhe: ca. 20cm
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 30 x 30 x 20 cm | Produktabmessung, Höhe: | 20 cm | Produktabmessung, Länge: | 30 cm | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Marke: | ProPlus | Produkt-Art: | Spülschüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 370302, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,68* | € 24,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,10* | € 24,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,96* | € 25,17* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,40* | € 29,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|