Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ePowerFun ePF-1 PRO Stealth E-Scooter Schwarz Li-Ion 36 V 11.6 Ah Straßenzulassung: Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377050-BP
Hersteller:
     ePowerFun
Herst.-Nr.:
     111005
EAN/GTIN:
     4260672950614
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
ePowerFun ePF-1 PRO Stealth E-Scooter Schwarz Li-Ion 36 V 11.6 Ah Straßenzulassung: Deutschland

ePF-1 PRO Stealth eScooter mit Straßenzulassung

Optimierte elektronische Bremse
Sanfte Gasannahme für ruckelfreies Fahren
Optimiert für Topspeed
Stabile Federung
22 km/h Höchstgeschwindigkeit
11,6 AH extra große Batterie (418WH) für 40 km Reichweite

Ganz vorne mit dem E-Roller
Es gibt eine Menge gute Gründe, E-Roller zu fahren: Sie sind das optimale Verkehrsmittel für kürzere Strecken. Das kann der komplette Weg zum Arbeitsplatz sein, oder der letzte Kilometer vom Parkplatz ins Büro, zum Zug, zur S-Bahn oder zur Bushaltestelle, auf Messen oder mal eben zum Einkaufen.
E-Roller erobern den Individualverkehr, denn sie sind einfach praktisch. Klein, handlich, ab 14 Jahren ohne Führerschein zu fahren und darüber hinaus umweltfreundlich in jeder Hinsicht: leise, emmissionsfrei und energiesparend.
Hervorragende Performance
Der ePowerFun PRO City E-Scooter in coolem Design hat noch einige weitere Extras zu bieten: Ein Akku mit 11,6 AH erlaubt bis zu 40 km Reichweite! Und auch in Sachen Fahrkomfort ist der ePowerFun PRO City E-Scooter ganz weit vorne. Vom ruckelfreien Gas geben bis zur sensibel reagierenden Bremse macht der Scooter auch bei Topspeed von knapp über 20 km/h jede Menge Spaß, unter anderem dank der zwei verstellbaren Federelemente In der Hinterachse. Bergab lädt sich der Akkus mittels Rekuperation auf. Sollte er einmal komplett leer sein, lässt er sich in sechs bis sieben Stunden wieder vollständig aufladen. Der E-Roller wiegt lediglich 16,8 kg, erlaubt aber eine Zuladung von 120 kg, so dass auch einem größeren Einkauf nichts im Wege steht.
Hier ist alles drin
Der E-Roller wird mit allem geliefert, um sofort losfahren zu können: Nummernschildhateung, Datenblatt für den Straßenbetrieb, entsprechende Schrauben, Werkzeuge und Ladegerät.

Mobile App: für iOS (Apple) und Android verfügbar
Anzeigeoptionen: Wegfahrsperre (elektrische Blockade), Akkustand in %, Geschwindigkeit, Spannung des Akkus in V, Temperatur der Elektronik, Strecke der letzten Tour, Gesamtstrecke, Einstellung der maximal erreichbaren Höchstgeschwindigkeit zwischen 6 km/h und 22 km/h wählbar, Stromstärke (in Ampere), Stromaufnahmeleistung (in Watt)

Ausstattung:
Zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (ABE) für den Straßenverkehr nach ekFV (Elektrokleinfahrzeugverordnung). StVZO-konform.
Altersgrenze: 14 - 99 Jahre
Akku: Li-Ion 36 VolF30t, 418 Wh
Batterieleistung: 11.600 mAh (11,6 Ah)
Ladegerät (im Lieferumfang): 100-240V Eingang / 42V 2A Ausgang
Ladebuchse oben auf dem Lenker
Ladezeit: 6-7 Stunden (bei komplett leerem Akku)
Beladung: max. 120kg Zuladung
Nennleistung: 480 Watt
Nenndauerleistung 30 Min.: 440 Watt
Bremsen: 120 mm Stahlbremsscheibe hinten, elektrische Motorbremse mit Rekuperation vorne
Steuerung der Bremsen: Bremshebel am rechten Griff, der gleichzeitig die Hinterradbremse und die elektrische Vorderradbremse dosiert betätigt. Daumenbremse am linken Griff, nur für die elektrische Vorderradbremse
Glocke: Im rechten Bremshebel eingebaut
Energierückgewinnung / Rekuperation beim Bremsen und beim Bergabfahren, sofern Gaspedal betätigt wird
Dann wird das ePF-1 auf die Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h abgebremst und die überschüssige Energie zum Aufladen verwendet. Wenn das ePF-1 bergab rollt, können Sie Geschwindigkeiten von weit mehr als 22 km/h erreichen (legal!), aber die Batterie wird nicht aufgeladen.
Beleuchtung: Front- und Rücklicht, konform mit StVZO (wahlweise ein- und ausschaltbar), Akkuspeisung (keine Batterien erforderlich)
Steuerung: ZYDTECH (von Hobbywing) 18A
Extrem feinfühlig einstellbare Bremse
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit stufenlos
IPX4 Schutz gegen Spritzwasser auf allen Seiten
Räder: 10 Zoll Öko-Luftkammer-Reifen
Nummernschildhalterung verschraubt am hinteren Kotflügel
Geschwindigkeitsanzeige
Batterieladezustand
Klingel
Reflektoren

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 11.6 Ah · Akku-Technologie: Li-Ion · Akkuspannung (LOV): 36 V · Antriebsart: Heckantrieb · Anzahl Bremsen: 2 · Bereifung (Details): 10" Eco-Luftkammerrreifen · Betriebsspannung-Ladegerät: 100 - 240 V · Bodenfreiheit: 90 mm · Bremsentyp: Scheibenbremse · E-Bike-Besonderheiten: Smartphoneunterstützung · Federung: Heck-Federung · Gewicht: 16.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höchstgeschwindigkeit: 22 km/h · Ladezeit (Details): 6-7 h · Motorleistung (max.): 480 W · Produktabmessung, Breite: 42 cm · Produktabmessung, Höhe: 120 cm · Produktabmessung, Länge: 118 cm · Reichweite (max.): 40 km · Reifen-Art: Luftkammer-Reifen · Reifen-Durchmesser: 25.4 cm · Straßenzulassung: Deutschland · Tragkraft: 120 kg · Weitere technische Daten: Controller: ZYDTECH (by Hobbywing) 18A
Höhe zusammengeklappt: 51 cm
Trittbrett Standfläche: 44 x 15 cm (L x B)
Federung: 2 verstellbare Federelemente für die Hinterachse
Fahrwerk: Aluminiumrahmen mit verdeckter 24 mm-Aussparung in der Trittfläche

Reifen-Ø: 25.4 cm (10")

Lieferumfang:
E-Roller
4 x Schrauben und Werkzeuge zur Befestigung des Lenkers
2 x Schrauben und Halterungen für Nummernschild
Gebrauchsanweisung
100-240V Ladegerät
1 x Gummimatte mit blauem ePowerFun-Logo
1 x Datenblatt (obligatorisch für den Straßenbetrieb)
1 x Plattformmatte

Hinweis:
Zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (ABE) für den Straßenverkehr nach ekFV (Elektrokleinfahrzeugverordnung). StVZO-konform.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Tragkraft:
120 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 42 x 120 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
120 cm
Produktabmessung, Länge:
118 cm
Produktabmessung, Breite:
42 cm
Marke:
ePowerFun
Anzahl Bremsen:
2
Akkuspannung (LOV):
36 V
Bremsentyp:
Scheibenbremse
Farbe:
schwarz
Antriebsart:
Heckantrieb
E-Bike-Besonderheiten:
Smartphoneunterstützung
Straßenzulassung:
Deutschland
Federung:
Heck-Federung
Reifen-Art:
Luftkammer-Reifen
Höchstgeschwindigkeit:
22 km/h
Akku-Kapazität:
11.6 Ah
Motorleistung (max.):
480 W
Reichweite (max.):
40 km
Betriebsspannung-Ladegerät:
100 - 240 V
Bodenfreiheit:
90 mm
Ladezeit (Details):
6-7 h
Bereifung (Details):
10" Eco-Luftkammerrreifen
Reifen-Durchmesser:
25.4 cm
Gewicht:
16.8 kg
Produkt-Art:
E-Scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,23*
€ 769,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,41*
€ 700,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,57*
€ 652,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.