Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Weller Erem® 141SAPH Wafer-Pinzette 150.00 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2377072-BP
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
141SAPH
EAN/GTIN:
4003019071944
Suchbegriffe:
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
VDE-Pinzette
Weller Erem® 141SAPH Wafer-Pinzette 150.00 mm
Wafer-Pinzette 150 mm mit Polyesterspitzen, mit Halar-Beschichtung an den Griffen
Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität
Kraftvoll und langlebig
Ergonomisch geformte Griffe
Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen
Weller Erem™ bietet eine große Auswahl an starken, komfortablen und präzisen Pinzetten an. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und für weltweite Anwendungen, einschließlich Elektronikmontage und Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem Pinzetten für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem™ - die bewährte Wahl. Jedes Mal.
Ausstattung:
Auswechselbare Spitzen: Art. XB141SAPKIT
Griffe mit Halar-Beschichtung (säurefest). Keine sichtbare Metalloberfläche
Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Produktabmessung, Länge: 150.00 mm
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150.00 mm
Marke:
Weller Erem®
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Wafer-Pinzette
Zertifizierungen:
RoHS
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Schneidepinzette
,
Schneidpinzette
,
Feinspitzpinzette
,
Spitzpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
Wafer-Pinzette
,
Waferpinzette
,
waferpinzette 150 mm
,
spitzpinzette
,
weller universalpinzette
,
Weller Erem®
,
141SAPH
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,42*
€ 70,58*
Lager 269
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 70,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,39*
€ 71,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 77,49*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 84,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
141SAP | 141SAP Pinzette 150mm
Cooper
141SAP
ab € 44,49*
Sonstiges
Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen