Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377794-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755588
EAN/GTIN:
     4064161183558
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Sygonix Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid

Sygonix CO Kohlenmonoxid Melder V2

Testtaste für Funktionstest
Auswechselbare 3-Jahres-Batterie
LCD-Anzeige zum Ablesen der CO-Konzentration

Mit einer 85 dB lauten Sirene warnt Sie dieser Sygnoix Kohlenmonoxid Melder zuverlässig vor einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration. Aufgrund der Farb-, Geruchs- und Geschmackslosigkeit des Kohlenmonoxid Gases, kann dieses nicht ohne weiteres von Menschen wahrgenommen werden. Es entsteht bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe. Mithilfe der LCD-Anzeige auf dem Melder kann die aktuelle CO-Konzentration jederzeit geprüft werden.

Einsatzbereich
Besonders in Wohnungen und Häusern, in denen Heizungen und Geräte wie Durchlauferhitzer, Gasthermen und Gasherde in geschlossenen Räumen betrieben werden, sind CO-Melder besonders angebracht. Kohlenmonoxid kann z.B. aufgrund defekter Geräte, blockierter Kamine oder sonstigen defekten Abluftanlagen in Räume eindringen und lebensgefährliche Konzentrationen erreichen.

Regelmäßig testen
Um sicherstellen zu können, dass der CO-Melder funktioniert, sollte in regelmäßigen Abständen ein Funktionstest mit Hilfe des Testknopfs durchgeführt werden. Bei abnehmender Batterieleistung sorgt ein automatischer Warnton für zusätzliche Sicherheit.

Ausstattung:
POWER/FAULT(FEHLER)/ALARM-Anzeige
Signal für schwache Batterie
Temporäre Stummschaltfunktion
10-Jahres-Sensor.

Technische Daten:
Gewicht: 204 g · Melder-Besonderheiten: mit internem Sensor · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
Kohlenmonoxid-Melder
3 x AA-Batterien
2 x Schrauben
2 x Dübel
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 107 x 77 x 36 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
107 mm
Marke:
Sygonix
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
204 g
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4755588, 1697472, SY-3394944, 04053199554140
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
293
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 23,57*
€ 4,00*
ab € 16,51*
€ 23,57*
€ 3,50*
ab € 32,36*
€ 43,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.