Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755606 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377803-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755606
EAN/GTIN:
     4064161183626
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Sygonix SY-4755606 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber,Schwarz 1 St.

8fach Ü-Schutz Steckdosenleiste mit USB

Aluminium-Profil
2 USB-A-Ladeanschlüsse
12 kA Überspannungsschutz

12 kA Überspannungsschutz, schützt Ihre wertvollen Geräte vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen.

Ausstattung:
8-fach Schutzkontaktsteckdose
USB-Überspannungsschutz
Master-EIN/AUS-Schalter
Erhöhter Berührungsschutz
Mit Kabelmanagement

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 612 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB,erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
612 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB | erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
8
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose, Sygonix, SY-4755606, Tischverteiler, verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
230
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 24,46*
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 26,00*
€ 3,50*
ab € 33,96*
€ 45,59*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 51,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.