Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755610 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377805-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755610
EAN/GTIN:
     4064161183640
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4755610 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

4fach Ü-Schutz Steckdosenleiste

Aluminium-Profil
Mit Überlastschutz
12 kA Überspannungsschutz,

12 kA Überspannungsschutz, schützt Ihre wertvollen Geräte vor schädlichen Überspannungen und Spannnungsspitzen.

Ausstattung:
4-fach Schutzkontaktsteckdose
Master-EIN/AUS-Schalter
Erhöhter Berührungsschutz
Mit Kabelmanagement.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Aluminium,Plastik · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 415 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
415 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Plastik
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04064161183640, Sygonix, SY-4755610, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
601
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,48*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 14,48*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,12*
€ 28,90*
€ 3,50*
ab € 25,07*
€ 33,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.