Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755858 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377929-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755858
EAN/GTIN:
     4064161184272
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4755858 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

10fach Steckdosenleiste mit USB und Überspannungsschutz

Aluminium-Profil
2 x USB-A-Ladeanschlüsse (max. 10,5 W)
12 kA Überspannungsschutz

Ausstattung:
10fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Mit USB-Überlastschutz, Überspannungsabschaltung, Kurzschlussschutz und Überladungsabschaltung
12 kA Überspannungsschutz, schützt Ihre wertvollen Geräte vor schädlichen Überspannungen und Stromspitzen
Hauptschalter EIN/AUS
Erhöhter Berührungsschutz
Mit Kabelmanagement

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 12 kA · Anschluss-Leistung (Details): 16 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium,Plastik · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 698 mm · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB,Überspannungsschutz,erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Ableitstrom (Details):
12 kA
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
698 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Plastik
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB | Überspannungsschutz | erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
16 A
Steckdosen-Anzahl:
10
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
267
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 24,60*
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 26,16*
€ 3,50*
ab € 34,15*
€ 45,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.