| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2377955-BP Herst.-Nr.: 232371 EAN/GTIN: 4104090323714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faller 232371 N Landwirtschaftliches Gebäude mit Zubehör
N Landwirtschaftliches Gebäude mit Zubehör
Teilverputzte Fachwerkscheune mit Schweinestallanbau und zahlreichem landwirtschaftlichen Zubehör, wie Toilettenhäuschen, Hundehütte, verschiedene Wagen, Umzäunung, Wegkreuz und vieles mehr.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Landwirtschaftliches Gebäude mit Zubehör · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Weitere technische Daten: Abm: (LxBxH) 125 x 57 x 53 mm, 45 x 35 x 8 mm, 35 x 15 x 8 mm
Lieferumfang: 138 Einzelteile in 7 Farben · Zubehör · Bauanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Faller | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Landwirtschaftliches Gebäude mit Zubehör | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Gebäude Spur Z, Z Bahnhöfe Bahngebäude, Z Stadt und Dorf, Z-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, faller gebäude spur n, gebäude spur n, modellbahnzubehör n, 04104090323714, Faller, 232371 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,42* | € 24,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,00* | € 24,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,29* | € 37,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|