Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 232221 N Einfamilien-Häuschen, 3er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378007-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232221
EAN/GTIN:
     4104090022211
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232221 N Einfamilien-Häuschen, 3er

N 3 Einfamilien-Häuschen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Einfamilien-Häuschen, 3er · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Weitere technische Daten: Abm: (LxBxH) 96 x 60 x 42 mm, 83 x 58 x 52 mm, 77 x 50 x 52 mm

Lieferumfang:
129 Einzelteile in 9 Farben · Fensterteile · 3 Gardinenmasken · Bauanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Einfamilien-Häuschen|ツ| 3er
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 232221
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 24,33*
€ 4,00*
ab € 19,38*
€ 25,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.