Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vollmer 47692 N Blumengeschäft mit Inneneinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378058-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     47692
EAN/GTIN:
     4026602476926
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Vollmer 47692 N Blumengeschäft mit Inneneinrichtung

N Blumengeschäft mit Inneneinrichtung

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Blumengeschäft mit Inneneinrichtung · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 107 x 83 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Vollmer
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Blumengeschäft mit Inneneinrichtung
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, Vollmer, 47692
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 34,14*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 34,16*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 41,52*
€ 52,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.