Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 45135 H0 Imbiss-Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378093-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     45135
EAN/GTIN:
     4026602451350
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 45135 H0 Imbiss-Stand

H0 Imbiss-Stand

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Imbiss-Stand · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 63 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Vollmer
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Imbiss-Stand
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, Vollmer, 45135
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 15,71*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 15,73*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 27,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.