Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 33391601 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 130 x 37 mm Grau IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378400-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33391601
EAN/GTIN:
     4013902399390
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 33391601 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 130 x 37 mm Grau IP55 1 St.

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Ausführung Deckel: Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V
Max. Leiterquerschnitt: 2.5 mm²
Einsatztemperatur: -25 °C - +40 °C
Anzahl der Einführungen: 16
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 130 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, 04013902399390, Spelsberg, 33391601, i 16-L, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
110
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,69*
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.