Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 34401201 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 85 x 37 mm IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     102-2378405-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34401201
EAN/GTIN:
     4013902400522
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 34401201 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 85 x 37 mm IP55 1 St.

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2-14mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen, braun, ohne Klemme, für VDE-zugel. Einzelklemmen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Ausführung Deckel: Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V
Max. Leiterquerschnitt: 2.5 mm²
Einsatztemperatur: -25 °C - +40 °C
Anzahl der Einführungen: 12
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 85 x 37 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 34401201, 2K-12-L/br, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,98*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 2,47*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,4855*
€ 2,7255*
Lager 102
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
34400101
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.