Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 34861601 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 130 x 37 mm Weiß IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378421-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34861601
EAN/GTIN:
     4013902576272
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 34861601 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 130 x 37 mm Weiß IP55 1 St.

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2-14mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Ausführung Deckel: Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V
Max. Leiterquerschnitt: 2.5 mm²
Einsatztemperatur: -25 °C - +40 °C
Anzahl der Einführungen: 19
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 130 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, 04013902576272, Spelsberg, 34861601, 2K-16 AB-L/w, Verteilerdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,372*
€ 3,502*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,38541*
€ 3,52541*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4095*
€ 4,1395*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,6513*
€ 4,4613*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
34400101
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.