Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2379568-BP Herst.-Nr.: 79032001 EAN/GTIN: 4013902612093 |
| |
|
| | |
| Spelsberg 79032001 Steckklemme 76 A
Klemme, für starre Leiter, 15 Klemmstellen, 1x schraubbare Klemmstelle 25qmm, 2x schraubenlose Klemmstelle 4qmm, 12x schraubenlose Klemmstellen 2,5qmm, zur Montage auf DIN Tragschienen 35mm, bei einer Strombelastbarkeit von 76 A, grau
Technische Daten: Ausführung (allgemein): berührungssicher · Nennstrom: 76 A · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Weitere technische Daten: Montageart: DIN-Schiene Anschlussart: Schraub-/Federzuganschluss Anzahl der Anschlüsse gesamt: 15
Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 18 x 90 x 30 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Nennstrom - gerundet: | 76 A | Ausführung (allgemein): | berührungssicher | Nennstrom: | 76 A | Polzahl: | 1 | Produkt-Art: | Steckklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,90* | € 9,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 9,83* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,09* | € 10,02* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,15* | € 10,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,12* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|