Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metylan MFKR5 Tapetenkleister MFKR5 Weiß, Transluzent 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380053-BP
Hersteller:
     Metylan
Herst.-Nr.:
     MFKR5
EAN/GTIN:
     4057278011029
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
tapetenkleber metylan
Metylan MFKR5 Tapetenkleister MFKR5 Weiß,Transluzent 5 kg

Vlies Fertigkleister

Hochwertig modifizierter Stärkeether, Methylzellulose sowie Kunstharz

Eigenschaften:
· Sofort gebrauchsfertig
· Transparent auftrocknend
· Idealer Rollauftrag
· Hohe Anfangshaftung
· Einfaches Ausrichten von Mustertapeten

Einsatzbereiche:
Zum Verkleben von
· Fertige Vliestapeten
· Dimensionsstabilen Vinyltapeten mit Vliesrücken
· Strukturgebenden Vliestapeten mit glattem Rücken

Für die Verklebung von Renoviervliesen empfehlen wir Metylan Renoviervlies & Glasfaser

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Transluzent · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. · Weitere technische Daten: Rohstoffbasis: Methylcellulose (MHEC), Kunstharzdispersion, modifizierter Stärkeether, Konservierungsmittel
Farbe: Milchig-weiß, trocknet transparent auf
pH-Wert: Circa 7 (neutral)

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +10 Grad verarbeiten, empfohlen +18 Grad

Konsistenz: leimig
Verdünnung: Max. 10 % Wasser
Offene Zeit: Je nach Art des zu verklebenden Materials circa 30 Minuten
Beständigkeit der Klebung: Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen

Verbrauch: Je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 185 - 250 g/m²
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
: DIN 4108-3, 3.1.4, Sd [m] ≤0,02
Bestimmung nach: DIN EN ISO 12572 (09-2001) bei ca. 200 g/m² Auftrag. Aufgrund der vorliegenden Eigenschaften und der geringen Trockenschichtstärke von Kleisterprodukten sind durch
diese keine relevanten Änderungen der Diffusionsfähigkeit eines Bauteils zu erwarten.
Lagerstabilität: Ungeöffnet mindestens 12 Monate


Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Herstellerfarbe:
Weiß | Transluzent
Marke:
Metylan
Farbe:
weiß
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Produkt-Art:
Tapetenkleister
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, Metylan, MFKR5, kleber, klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.