Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista SLOWS Sanitär-Silikon Herstellerfarbe Weiß SLOWS 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380063-BP
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SLOWS
EAN/GTIN:
     4057278009132
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Naturstein-Silikon
Sista SLOWS Sanitär-Silikon Herstellerfarbe Weiß SLOWS 280 ml

DRAUSSEN Flextec® Premium-Dichtstoff

Flextec® Premium-Dichtstoff

Eigenschaften:
· Sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
· Schimmelresistent ausgestattet
· Verträglichkeit auf empfindlichen Materialien Kupfer, Messing und Naturstein
· Nach der Durchhärtung überstreichbar mit geeignetem elastischen Anstrichmaterial
· Lösemittelfrei und neutralvernetzend

Einsatzbereiche:
· Dichtstoff für die Anwendung im Außen- und Innenbereich:
· Verfugungen an Fassaden, Verbindungsfugen und Wartungsfugen
· Holz (un-/ lackiert), Aluminium, Hart-PVC
· Kupfer, Messing, Metalle, Stahl
· Naturstein, Beton, Zement, Fliesen, Stein
· Treppenstufen

Technische Daten:
Geeignet für: Holz (un-/ lackiert)
Aluminium
Hart-PVC
Kupfer, Messing, Metalle, Stahl
Naturstein, Beton, Zement, Fliesen, Stein
Treppenstufen · Herstellerfarbe: Weiß · Klebstoff-Besonderheiten: UV-beständig,wasserfest,witterungsbeständig · Nicht geeignet für: Acrylglas (PMMA)
PTFE
Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), und Weich-PVC · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.,P 271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. · Spalt Max.: 35 mm · Temperatur-Beständigkeit: -40 bis +80 °C · Verarbeitungszeit: ca. 25 min · Viskosität (Details): Pastös · Weitere technische Daten: Rohstoffbasis: Flextec® Premium-Polymer
Konsistenz: Pastös
Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 80 °C
Hautbildung: Ca. 25 Minuten
Durchtrocknung: Ca. 2mm / 24 Stunden
Bewegungsvermögen: Ca. 25%
Maximale Fugenbreite: 35 mm
Mindesthaltbarkeit: 12 Monate, ungeöffnet, bei kühler und trockener Lagerung

Weitere Informationen:
Inhalt:
280 ml
Herstellerfarbe:
Weiß
Spalt Max.:
35 mm
Marke:
Sista
Farbe:
weiß
Klebstoff-Besonderheiten:
UV-beständig | wasserfest | witterungsbeständig
Geeignet für:
Holz (un-/ lackiert)<br>Aluminium<br>Hart-PVC<br>Kupfer|ツ| Messing|ツ| Metalle|ツ| Stahl<br>Naturstein|ツ| Beton|ツ| Zement|ツ| Fliesen|ツ| Stein <br>Treppenstufen
Verarbeitungszeit:
ca. 25 min
Viskosität (Details):
Pastös
Nicht geeignet für:
Acrylglas (PMMA)<br>PTFE<br>Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)|ツ| und Weich-PVC
Temperatur-Beständigkeit:
-40 bis +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P 271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Produkt-Art:
Sanitär-Silikon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,51*
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 18,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,04561* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.