Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2383597-BP Herst.-Nr.: F4-2400C16D-16GRS EAN/GTIN: 4719692007667 |
| |
|
| | |
| G.Skill Ripjaws Laptop-Arbeitsspeicher Kit DDR4 16 GB 2 x 8 GB 2400 MHz 260pin SO-DIMM CL16-16-16-39 F4-2400C16D-16GRS
G.Skill Ripjaws - DDR4 - kit - 16 GB: 2 x 8 GB
16 GB (2x 8 GB) DDR4-RAM Taktfrequenz 2400 MHz Spannung 1.20 V
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebsspannung: 1.20 V · Latenzzeiten: CL16-16-16-39 · Modell (Details): Ripjaws · Speicher-Bauform: 260pin SO-DIMM · Speicher-Spezifikation: PC4-19200 · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt-Frequenz: 2400 MHz
Weitere Informationen: | | Speichergröße (Arbeitsspeicher): | 2 x 8 GB | Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): | 16 GB | Marke: | G.Skill | Latenzzeiten: | CL16-16-16-39 | Speicher-Spezifikation: | PC4-19200 | Speicher-Technologie: | DDR4 | Typ (Hersteller-Typ): | Ripjaws | Speicher-Bauform: | 260pin SO-DIMM | Takt-Frequenz: | 2400 MHz | Speicherkapazität je Modul: | 8 GB | Betriebsspannung: | 1.20 V | Anzahl Speicher: | 2 | Arbeitsspeicher / Typ: | DDR4-RAM | Modell (Details): | Ripjaws | Anwendungsbereiche: | Notebook | Produkt-Art: | Laptop-Arbeitsspeicher Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, 04719692007667, G.Skill, F4-2400C16D-16GRS, Ripjaws, Arbeitsspeicher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,06* | € 28,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,74* | € 29,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 35,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 31,62* | € 42,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,24* | € 45,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|