Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR3.4 Chassis Brushed 1:10 RC Einsteiger Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383811-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12015
EAN/GTIN:
     4250650946739
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Absima CR3.4 Chassis Brushed 1:10 RC Einsteiger Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

Crawler CR3.4 Sherpa RtR

Frontscheinwerfer mit "bösem Blick"
Ölgefüllte Stoßdämpfer mit internen Federn
1.2 mm PC-Karosserie mit vielen Anbauteilen

Der CR3.4 Sherpa ist ein High-End Scale Crawler mit technischen Merkmalen, die für ein RTR Fahrzeug außergewöhnlich sind.

Ein realistisch gestalteter 5 mm CNC-gefräster Aluminiumrahmen mit einem hochbelastbaren Aluminium-4-Lenker-Aufhängungssystem. Ölgefüllte Stoßdämpfer mit internen Federn, 5-mm-Kolbenstangen und Dämpferbälgen sorgen für ein seidenweiches und realistisches Ansprechverhalten. Portalachsen bieten nicht nur einen größeren Abstand vom Differentialgehäuse zum Boden als herkömmliche Achsen, sie haben auch ein weiteres positives Merkmal. Bei herkömmlichen Crawlern wird durch das Drehmoment so viel Kraft aufgebracht, dass das Fahrzeug über das Hindernis springt. Die Konstruktion der Portalachsen reduziert das Übersetzungsverhältnis an den Rädern und eliminiert praktisch die Drehmomentstöße des Antriebs. Das Gesamtuntersetzungsverhältnis des Achsgetriebes ist mehr als doppelt so hoch wie bei nicht portalfähigen Ausführungen, um einen ruhigen Lauf zu ermöglichen.

Ausstattung:
Einzigartige, hydraulische Lenkungsstoßdämpfer-Konstruktion kombiniert mit einem 9 kg schweren digitalen und wasserdichten Lenkservo
Antriebswellen aus gehärtetem Stahl
2-Gang-Getriebe, mit Übersetzungsverhältnis 1/37,1 (Low Speed) zu 1/15,1 (High Speed)
Sperren und entsperren Sie das vordere und hintere Differential unabhängig voneinander
Rutschkupplung
Gehärtete Differentialgetriebe und Antriebsteile aus Stahl
Antriebskonzept – powered by HOBBYWING – 60 A wasserdichter Fahrtenregler und ein 550er Motor
9 kg digitales, wasserdichtes Lenkservo mit Metallgetriebe
3 x 17 g wasserdichte Miniservos mit 0,9 kg Stellkraft für Getriebeübersetzung und Differentialsperre/-entriegelung sind bereits verbaut
Lichteinheit
1,9-Zoll-Beadlock-Räder mit Aluminiumringen und 10-Bolzen-Design
Superweiche Reifen
„Flip-Top“ Karosserie mit Magnethalterung und „easy to open“ Batteriefach.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Bodenfreiheit: 53 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fernsteueranlage: 6-Kanal · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 2970 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Crawler · Modell-Name: CR3.4 Sherpa · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 550er 21T · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 542 mm · Radstand (Details): 313 mm · Reifen-Breite (Details): 43 mm · Reifen-Durchmesser: 120 mm · Weitere technische Daten: Anfahrwinkel: 60°
Abfahrtswinkel: 45°
Lenkeinschlag max: 45.8°
Felgen: 12 mm Hex Beadlock 1.9″ 32 x 69 mm
Stoßdämpferlänge: 90 mm
Übersetzungsverhältnisse: 2-speed (Hi 1/15.1 / Lo 1/37.1), ferngesteuert
Getriebe: Modul 0.8/32dp – Ritzel 16Z / Hauptzahnrad 44T
ESC: 60A Brushed/Wasserdicht mit T-Stecker (BEC 6V@3A, 7.2V NiMh & 2S LiPo Akkus verwendbar)
Steering Servo: 9 kg Metallgetriebe, Digital und Wasserdicht
Mini Servos: 0,9 kg, Wasserdicht
Radio System: 6-Kanal 2.4 GHz Fernsteuerung (4.8 – 12.0V LiPo-fähig) · Zum Betrieb erforderliches Zubehör: 4 Mignon Batterien oder Akkus für Fahrzeug,Akku-Ladegerät

Lieferumfang:
CR3.4 Sherpa,6-Kanal 2.4 GHz Fernsteuerungssystem,Aufkleberbogen,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb ist ein Fahrakku, ein entsprechendes Ladegerät, 4 AA Zellen für die Fernsteuerung und ein Radmutterschlüssel für die Montage der Räder erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 542 x 250 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
542 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Zum Betrieb erforderliches Zubehör:
4 Mignon Batterien oder Akkus für Fahrzeug | Akku-Ladegerät
Marke:
Absima
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:10
Fernsteueranlage:
6-Kanal
Modell-Name:
CR3.4 Sherpa
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
53 mm
Radstand (Details):
313 mm
Motor-Typ:
550er 21T
Reifen-Durchmesser:
120 mm
Reifen-Breite (Details):
43 mm
Gewicht:
2970 g/m²
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis, Absima, 12015, CR3.4 Chassis, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,48*
€ 436,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 376,37*
€ 436,56*
Frei Haus
ab € 401,80*
€ 460,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,46*
€ 832,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,37*
€ 447,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714025
ab € 8,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.