Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex pheos cx2 9198275 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Blau, Grau EN 166, EN 170 DIN 166, DIN 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383892-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9198275
EAN/GTIN:
     4031101668352
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex pheos cx2 9198275 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Blau,Grau EN 166,EN 170 DIN 166,DIN 170

Bügelbrille uvex pheos cx2 farblos sv sapp.

Extreme Leichtigkeit
Innen beschlagfest & außen kratzfest
Uneingeschränktes Sichtfeld nach unten
Verstellbare Scheibenneigung

Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166,DIN 170 · EN Norm: EN 166,EN 170 · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz · Weitere technische Daten: Scheibenmaterial: PC Kunststoff UV Filter
Beschichtung: uvex supravision sapphire

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Marke:
uvex
Farbe:
blau | grau
Scheibentönung:
klar
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
DIN-Norm:
DIN 166 | DIN 170
EN Norm:
EN 166 | EN 170
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 8,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 8,75*
16 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 8,97*
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.