Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex x-fit (pro) 9199277 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Grau EN 166, EN 172 DIN 166, DIN 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383896-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9199277
EAN/GTIN:
     4031101767642
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex x-fit (pro) 9199277 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Grau EN 166,EN 172 DIN 166,DIN 172

Bügelbrille uvex x-fit pro grau 23% sv exc.

Extreme Leichtigkeit
Innen beschlagfest & außen kratzfest
Uneingeschränktes Sichtfeld nach unten
Verstellbare Scheibenneigung

Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166,DIN 172 · EN Norm: EN 166,EN 172 · Herstellerfarbe: Grau · Scheibentönung: grau · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz · Weitere technische Daten: Scheibenmaterial: PC Kunststoff Sonnenschutz
Beschichtung: uvex supravision excellence

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
uvex
Farbe:
grau
Scheibentönung:
grau
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
DIN-Norm:
DIN 166 | DIN 172
EN Norm:
EN 166 | EN 172
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 11,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 11,22*
1
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,50*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.