Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12004200 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M16 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384274-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12004200
EAN/GTIN:
     4058545237364
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran
Bopla 12004200 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M16 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Druckausgleichsverschraubung Kunststoff

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Gehäuse-Besonderheiten: inkl. Druckausgleichsmembran · Gewinde-Länge: 10 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Material: Polyamid 6 · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
1 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP66/IP67
Außengewinde:
M16
Gehäuse-Besonderheiten:
inkl. Druckausgleichsmembran
Material:
Polyamid 6
Herst.-Teilenr.:
12004200
Typ (Hersteller-Typ):
DAE-MBF 16 Kabelverschraubung incl. DAE
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichsverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 12004200, DAE-MBF 16 Kabelverschraubung incl. DAE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,71*
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 6,73*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.