Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B SC HB PC-V0-3000 Scharnierverschluss Scharnier Polycarbonat V0 Feuerrot (RAL 3000) (L x B x H) 100 x 27 x 48.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384485-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96910000
EAN/GTIN:
     4049505045570
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Bopla B SC HB PC-V0-3000 Scharnierverschluss Scharnier Polycarbonat V0 Feuerrot (RAL 3000) (L x B x H) 100 x 27 x 48.3 mm 1 St.

Handbetätigter Scharnierverschluss (Set)

Ausstattung:
Material PC V-0 ist flammwidrig, selbstverlöschend und geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Feuerrot (RAL 3000) · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.3 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Scharnierverschluss SET, 2 Stück werkzeugbetätigt, 2 Stück handbetätigt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 27 x 48.3 mm
Herstellerfarbe:
Feuerrot (RAL 3000)
Produktabmessung, Höhe:
48.3 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Bopla
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
B SC HB PC-V0-3000 Scharnierverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Scharnier
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 96910000, B SC HB PC-V0-3000 Scharnierverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 24,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 24,91*
€ 3,50*
ab € 30,91*
€ 42,17*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,47*
€ 51,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.