Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 16 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384537-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E302743900
EAN/GTIN:
     7638900436419
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 16 St.

Energizer Power Alkaline Micro-Batterien, 16er-Set

16er-Set
7 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.
Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Typisches Einsatzgebiet sind Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug und vieles mehr.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
16 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, alkaline energizer batterien aaa, aaa batterie, aaa batterie energizer, Energizer, E302743900, Power, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 8,37*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,38*
2 Tage
15
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,52*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,92*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 16,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 5,17*
Ähnlich
Energizer
E303271700
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.