| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2386185-BP Herst.-Nr.: 2001020000000 EAN/GTIN: 4260499852306 |
| |
|
| | |
| Blaupunkt Bologna 200 Autoradio
Blaupunkt Bologna 200 Autoradio
RDS Tuner FM (RDS), AM Wiedergabeformate: MP3, WMA
Ausstattung: Schnelles Einlesen von USB Wählbare Display Modi (File, Folder, Titel, Artist, Album & Zeit) USB 9-stelliges Display Front USB Front-Aux-in 4×40 Watt Max. 2-Kanal Vorverstärker Sound Presets (Flat, Rock, Pop, Klassik) X-Bass Rote Tastenbeleuchtung
Technische Daten: Bordspannung: 12 V · Farbe Tastenbeleuchtung: Rot · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 40 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · USB-Anschluss: Ja (integriert) · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,WMA · Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl): 2
Lieferumfang: Einbaurahmen,Entriegelungswerkzeug,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Unterstützte Wiedergabeformate: | MP3 | WMA | Marke: | Blaupunkt | Farbe Tastenbeleuchtung: | Rot | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | Musikleistung max.: | 4 x 40 W | Bordspannung: | 12 V | Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl): | 2 | USB-Anschluss: | Ja (integriert) | Produkt-Art: | Autoradio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260499852306, Blaupunkt, 2001020000000, Bologna 200, Einbauautoradio |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,24* | € 89,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,77* | € 89,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 102,17* | € 106,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,91* | € 147,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|