Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt GTw 190 A Auto-Subwoofer aktiv 280 mm 150 W 2 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386187-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2003020000010
EAN/GTIN:
     4260499852566
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Blaupunkt GTw 190 A Auto-Subwoofer aktiv 280 mm 150 W 2 Ω

Blaupunkt GTw 190 A Subwoofer

Aktiver Underseat-Subwoofer
Lautsprecher: 5"" x 8""
Impedanz: 2 Ohm

Ausstattung:
Schwingspule: 35 mm · 150 Watt Belastbarkeit (max Power) · 80 Watts Nennbelastbarkeit · Verstärkertechnologie: AB · Wirkungsgrad: 95 dB · Signal-Rausch-Verhältnis: größer als 91 dB · Übertragungsbereich: 30 - 150 Hz · Phasenschalter · Kabelfernbedienung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 280 mm · Belastbarkeit Musik (max.): 150 W · Belastbarkeit RMS: 80 W · Frequenzbereich: 30 - 150 Hz · Gewicht: 4.4 kg · Impedanz (Integer): 2 Ω · Schall-Druck (dB): 95

Weitere Informationen:
Marke:
Blaupunkt
Impedanz (Integer):
2 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
150 W
Belastbarkeit RMS:
80 W
Außen-Durchmesser:
280 mm
Frequenzbereich:
30 - 150 Hz
Schall-Druck (dB):
95
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, 2003020000010, GTw 190 A, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 154,79*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 154,80*
€ 3,50*
ab € 136,28*
€ 166,75*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 199,64*
€ 234,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.