| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2388709-BP Herst.-Nr.: 59994 EAN/GTIN: 4004182599945 |
| |
|
| | |
| Avery-Zweckform 59994 Etiketten Ø 8 mm Papier Rot,Grün,Gelb,Schwarz,Blau,Weiß,Neonrot,Neongrün 1 Set Markierungspunkte Etiketten
Avery Zweckform 59994 Markierungspunkte, 8 Designs á 4 Bogen, Papier, Markierungspunkte, bunt, Ø 8 mm, 3.328 Aufkleber
3.328 Markierungspunkte /8 mm in 8 Farben im Set mit 32 Bogen Zum Markieren, Kennzeichnen, Organisieren & Terminieren 8 mm Durchmesser, 416 Stück pro Farbe (6 + 2 Neon) FSC®-zertifiziertes Papier, permanent klebend Made in Germany - Klimaneutral produziert in Oberbayern Langbewährte TOP-Markenqualität für Haushalt und Beruf
Die absoluten Vielseiter: die Markierungspunkte mit einem Durchmesser von 8 mm in 8 Farben. Das gemischte Set 59994 mit 3.328 permanent klebenden Markierungspunkten eignet sich nicht nur für die Organisation und Terminierung auf Wandkalendern oder Buchkalendern, die Klebepunkte sind auch ideal für die Kennzeichnung von Dokumenten, zur Markierung von Gegenständen und Produkten, z.B. verschiedener Serien oder zur Markierung im Sale oder sogar für eine etwas kreativere Dekoration bei Geschenkverpackungen. In diesem Set mit 32 Bogen sind insgesamt 3.328 runde Markierungspunkte mit einem Durchmesser von 8 mm mit jeweils 416 runden Stickern in den Farben rot, grün, gelb, blau, schwarz, weiß, neon-grün und neon-rot zur schnellen und praktischen Markierung enthalten. Jedes bisschen hilft! Made in Germany: Die selbstklebenden Markierungspunkte werden aus nachhaltigem, FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortlich bewirtschafteten Wäldern im klimaneutralen Unternehmen AVERY ZWECKFORM in Oberbayern hergestellt. Die plastikfreie Verpackung aus überwiegend recyceltem Karton (mit einem Recycling-Anteil von über 90%) ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch: sie ist handlich und wiederverschließbar für eine saubere und sichere Aufbewahrung der Sticker Langbewährte und zuverlässige Markenqualität für Haushalt und Beruf!
Technische Daten: Etiketten-Anwendung: Universal · Etiketten-Form: Rund · Etiketten-Material: Papier · Etiketten-Typ: Markierungspunkte · Etiketten-Ø: 8 mm · Handbeschriftung: Ja · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb,Schwarz,Blau,Weiß,Neonrot,Neongrün · Packungsinhalt (Blatt): 32 Blatt
Lieferumfang: 3.328 Markierungspunkte Klebepunkte (8 verschiedene Farben, je 4 Bogen bzw. 416 Klebepunkte pro Farbe)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Rot | Grün | Gelb | Schwarz | Blau | Weiß | Neonrot | Neongrün | Marke: | Avery-Zweckform | Etiketten-Ø: | 8 mm | Etiketten-Form: | Rund | Etiketten-Material: | Papier | Etiketten-Größe: | Ø 8 mm | Etiketten-Typ: | Markierungspunkte | Etiketten-Anwendung: | Universal | Handbeschriftung: | Ja | Packungsinhalt (Blatt): | 32 Blatt | Produkt-Art: | Markierungspunkte Etiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,33* | € 9,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,54* | € 9,85* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,58* | € 13,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,14* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,58* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|