Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2389146-BP Herst.-Nr.: BPS/5000 EAN/GTIN: 4031541727015 |
| |
|
| | |
| B&W Rucksacksytem (BPS) für unsere robusten Outdoor Transportkoffer Typ 5000, 5500 und 6000
Unterwegs in der Welt, abseits der Wege, im Wildlife, in Tälern und auf Bergen. Oftmals kommt das beste Fotomotiv plötzlich und dann benötigt man vor allem eins: freie Hände und einen schnellen Zugriff auf das Equipment. Das B&W Backpack.System macht dies möglich: Das hochwertige Rucksacksystem aus ultrastrapazierfähigem Nylon-Gewebestoff wird fest an den Outdoor-Koffern verschraubt, wodurch sie so bequem wie ein Rucksack transportiert werden können. Durch die clevere Befestigungsart ist der einfache Zugang zum Koffer jederzeit garantiert.
Ultrastrapazierfähiges Rucksacksystem für die outdoor.cases type 5000, 5500, 6000 und 6600 Längenverstellbare Gurte Längenverstellbare flexible Halterung Zusätzlicher Griff am Backpack.System (BPS) Ergonomische Polsterung Hüftgurt Für ein Gewicht von max. 25 kg Durch Schrauben und Schnapphaken fest und stabil zu fixieren Zubehör: 2 x Schraube a: M5 x 38 2 x Schraube b: M5 x 50 2 x Bohrschablonen
Technische Daten: Produkt-Art: Rucksack
Lieferumfang: Der gezeigte Outdoor-Koffer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen: | | Marke: | B & W International | Produkt-Art: | Rucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Schlüsselfinder-Zubehör, gepäckgurt, 04031541727015, B & W International, BPS/5000, Outdoorzubehör, Campingzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 57,28* | € 73,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,33* | € 83,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,34* | € 83,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 71,27* | € 90,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,76* | € 102,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|