Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2389314-BP Herst.-Nr.: T14903 EAN/GTIN: 4028106149030 |
| |
|
| | |
| T14903 N Minitrix Gleis Gerades Gleis 17.2 mm 10 St.
MINITRIX Gleissystem Spur N
Profilhöhe 2,1 mm Gleisbreite 16 mm
Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Gleisbauart: Gerades Gleis · Produktabmessung, Länge: 17.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 17.2 mm | Gleisbauart: | Gerades Gleis | Herst.-Teilenr.: | T14903 | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | N Minitrix Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028106149030, 02050006649817, MiniTrix, T14903 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,11* | € 24,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,28* | € 24,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,065* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|