Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2389315-BP Herst.-Nr.: T14902 EAN/GTIN: 4028106149023 |
| |
|
| | |
| T14902 N Minitrix Gleis Gerades Gleis 312.6 mm 10 St.
MINITRIX Gleissystem Spur N
Profilhöhe 2,1 mm Gleisbreite 16 mm
Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Gleisbauart: Gerades Gleis · Produktabmessung, Länge: 312.6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 312.6 mm | Marke: | MiniTrix | Gleisbauart: | Gerades Gleis | Herst.-Teilenr.: | T14902 | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | N Minitrix Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T14902 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,73* | € 54,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,85* | € 54,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,67* | € 89,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|