Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobeye CM-Guard CM4000 GSM-Mess- und Meldesystem Frequenz 800 MHz, 2600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389913-BP
Hersteller:
     Mobeye
Herst.-Nr.:
     CM4000
EAN/GTIN:
     8719324241526
Suchbegriffe:
Alarm Modem
alarm modem
Mobeye CM-Guard CM4000 GSM-Mess- und Meldesystem Frequenz 800 MHz,2600 MHz

Mobeye CM-Guard (CM4000) universeller 4G LTE-M/2G Alarmmelder

4G LTE-M/2G Kommunikationsmodul
2 x NO/NC Eingänge
Alarmierung via SMS/Anruf/Email

Der Mobeye CM-Guard CM4000 ist ein universeller 4G/GSM-Alarmmelder zur Überwachung technischer Installationen. Er verfügt über zwei NO/NC Eingänge für potentialfreie Sensoren. Der CM-Guard arbeitet vollständig mit Batterien oder mit externem Netzteil und Batterien als Backup. Der Mobeye CM-Guard verfügt über zahlreiche Konfigurationsoptionen, z. B. eine Auswahl an Push-Nachricht/Anruf/SMS/E-Mail, automatische Ein- und Ausschaltzeiten, eigene Alarmtexte pro Eingang, Alarmverzögerungen und Testberichte. Zusätzlich ist der CM-Guard für die Übertragung von Alarmsignalen über SIA DC-09 an Alarmzentren vorbereitet. Das Gerät wird von Sicherheitsunternehmen als Alarmdetektor für ein Überwachungssystem, von Industrieunternehmen als Monitor für Maschinenfehler, von Systemintegratoren als Alarmmodul für Sensoren und von Organisationen, die wissen möchten, ob eine Tür, oder einen Kasten geöffnet war, usw., verwendet.

Für die Kommunikation ist die Mobeye (M2M) SIM-Karte im Lieferumfang des Produkts enthalten. Diese kostengünstige “Multi-Provider“ SIM-Karte gewährleistet die Kommunikation über das 4G LTE-M-Netzwerk (mit 2G als Fallback). Diese SIM-Karte bietet auch die Nutzung des Mobeye Internet Portal und App für mehr Komfort und optimale Sicherheit. Das 4G LTE-M-Netzwerk ist sehr zuverlässig, hat eine starke Durchdringung und bietet zudem einen geringen Energieverbrauch. Die online zu aktivierende SIM-Karte für den Mobeye CM4000 kostet pro Monat 4,00 EUR. Dies ist ein fester Betrag, der auf Fair Use basiert.

Optional kann eine eigene (Mikro-) SIM-Karte genutzt werden. Das Gerät funktioniert dann (nur) mit 2G und ohne Verwendung des Mobeye Portals. Die Alarmbenachrichtigungen werden per SMS und Telefonanruf an (max.) 5 Kontakte gesendet. Die Programmierung erfolgt über (einfache) SMS-Kommandos.

Ausstattung:
Stromversorgung: 2 x CR123 Lithium Batterien; Optional: 12 - 24 V DC (Steckernetzteil) + 2 x CR123 Lithium
2 x NO/NC Eingänge - jeder potentialfreie Sensor oder Kontakt kann eingesetzt werden
1 x 12 - 24 V DC Eingang zum Anschluss externer Spannung (mit Stromausfallüberwachung)
Batterielebensdauer: 1 Jahr bei normalem Gebrauch (batteriebetrieben), 3 Jahre bei normalem Gebrauch (extern betrieben)
Einfache Programmierung der Einstellungen: Die Programmierung erfolgt über das Mobeye Internet Portal oder ohne Portal über SMS Kommandos
Zusätzliche Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit über das Mobeye Internet Portal und die App
Alarmbenachrichtigungen via Push-Nachricht, Anruf, SMS, E-Mail und/oder Kontrollraum
Alarmmeldung als Gruppennachricht oder als sequentielle Nachricht mit Eskalationsplan und Bestätigung
Alarm bei einem aktivierten Eingang (möglicherweise bei Alarmwiederherstellung)
Alarm bei externem Stromausfall und Stromwiederherstellung
Warnung vor schwacher interner Batterie
Warnung bei fehlenden Testberichten “Keep-Alive“ (ohne Portal: Testberichte per SMS)
Entwickelt und hergestellt in den Niederlanden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Frequenz: 800 MHz,2600 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2 x CR123 Lithium Batterien; Optional: 12 VDC (Steckernetzteil) + 2 x CR123 Lithium
Konnektivität: 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

Lieferumfang:
Mobeye CM4000,2 x CR123 Batterie,Mobeye SIM-Karte (optional zu verwenden).

Hinweis:
Zubehör (nicht mit einbegriffen): Mobeye Netzteil 10027 (500 mA, 12 V DC).
Die Umgebungstemperatur darf während des Betriebes nicht über- oder unterschritten werden (nicht unter -10 °C und nicht höher als 50 °C). Das Gerät ist gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser sowie Unter- und Überhitzung zu schützen. Das Gerät darf nur mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Batterien betrieben werden. Das Gerät ist gegen starke Erschütterungen und Vibrationen zu schützen. Das Gerät darf nicht in der Umgebung von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubentwicklungen aufgestellt und betrieben werden.
Das Gerät darf nur durch einen Mobeye® sachverständigen Fachmann repariert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 94 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mobeye
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
800 MHz | 2600 MHz
Produkt-Art:
GSM-Mess- und Meldesystem
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 08719324241526, Mobeye, CM4000, CM-Guard CM4000, Funksteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 181,31*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 181,32*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 319,76*
€ 340,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.