Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric CEE Stromverteiler Sölden 9028473 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389954-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9028473
EAN/GTIN:
     9003399478901
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler ip54
cee stromverteiler
Stromverteiler Sölden BV 63/5 32/5 16/5 16/3 2xSSD DKEa

Wandverteiler Kunststoff Baureihe SÖLDEN BV 32/5 2x16/5 6xSSD M32ÖoBVu Ea IP54, 2 x 14TE TOP.

Ausstattung:
4-fach Wandbefestigung außerhalb sowie innerhalb
Schutzklasse II (Standard)
Messingeinsatz für die Deckelbefestigung
Unverlierbare Deckelschrauben
Scharniere zwischen Gehäuseunterteil und Deckel
Ausgezeichnete Schlagzähigkeit
Hohe Temperatur- und Formbeständigkeit
Sehr gute elektrisch isolierende Eigenschaften
Witterungs-, UV-Beständigkeit geprüft nach ISO 4892-2
Gute Ozonbeständigkeit
Aufstellungsart: Freiluft und Innenraum
Gute Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit
Beständig gegen diverse Öle, schwache Säuren, etc.
Gehäuse aus PC/ABS
Glühdrahtfest 750°C nach EN 60695-2-11
HB nach UL94
Bemessungsisolationsspannung: 690 V
Hohe mechanische Festigkeit, bis IK08 nach EN 50102 / EN 62262
Transport- und Lagertemperaturen: -25 °C bis +55 °C / kurzfristig 24 h bis +70 °C
Besondere Betriebsbedingungen müssen zwischen PCE und Anwender vereinbart werden
Außenliegende Deckelschrauben V2A Qualität.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Steckdose 16 A 5polig,CEE-Steckdose 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 6 · Herstellerfarbe: Grau · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Polzahl (num): 5 · Produkt-Art: CEE Stromverteiler · Produktabmessung, Breite: 297 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Schutzart: IP54,IK08 · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: 1 x Bohrung M32 oben, 1 x Blindverschraubung M32 unten
1 x CEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1 x LS 32A 3p C
2 x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2 x LS 16A 3p C
6 x SK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3 x LS 16A 1p C
1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler auf HKL-Klemme (max. 5 x 25 qmm/5 x 16 qmmYF!) verdrahtet
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 6
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 297 x 520 x 165 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Steckdose 16 A 5polig | CEE-Steckdose 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
297 mm
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP54 | IK08
Farbe:
grau
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
6
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 09003399478901, PC Electric, 9028473, Sölden, Starkstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 922,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,81*
€ 1.275,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,54*
€ 1.259,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,32*
€ 1.198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,23*
€ 1.140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,86*
€ 1.098,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.