Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments Digalox DPM72-AV2 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390030-BP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-AV2
EAN/GTIN:
     4064161189642
Suchbegriffe:
04064161189642
TDE Instruments
DPM72-AV2
Digalox DPM72-AV2
TDE Instruments Digalox DPM72-AV2 Digitales Einbaumessgerät

1 Messeingang ±300 V AC/DC, 10 - 500 Hz
1 Messeingang ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz
LCD Grafikdisplay 16 Graustufen 192 × 160 Pixel
weiße Hintergrundbeleuchtung
Zeigergrafik und Digitalanzeige
Anpassbarer Skalenausschlag und -beschriftung
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Bimetallfunktion (Mittelwertbildung)
USB-Schnittstelle (optional)
Versorgung 12-24V AC/DC nicht galvanisch isoliert
Messgenauigkeit 1% true RMS
PC-Software für individuelle Konfiguration und Messdatenaufzeichnung (optional)

Digalox® DPM72-AVP2 ist ein digitales Einbaumessgerät zur Messung von Strom, Spannung und Frequenz.

Es werden die Messarten Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz sowie 5 A oder 1 A für Stromwandler unterstützt. Das Gerät kann im Betrieb zwischen den einzelnen Messfunktionen per Schaltkontakt umgeschaltet werden. Es werden Min- und Maxwerte aufgezeichnet. Sie können per Schaltkontakt angezeigt und zurückgesetzt werden. Das Gerät zeichnet Messwerte über eine Dauer von 36 Sekunden bis zu 14 Tagen auf. Der Zeitbereich sowie die Anzeige der Verlaufsgrafik können per Schaltkontakt umgeschaltet werden. Die Werte bleiben gespeichert, solange das Gerät mit Spannung versorgt wird.

Mittels der zusätzlich erhältlichen USB-Schnittstelle können über die Konfigurationssoftware „Digalox® Manager“ folgende Parameter konfiguriert werden: Skalenausschlag, Skalabeschriftung, Anzeigedesign (Zeiger, Tacho, Balken, etc.), Startgrafik, uvm. Per Software können die Messwerte im Messspeicher ausgelesen, sowie eine kontinuierliche Messwertübertragung aktiviert werden. Die Messwerte lassen sich innerhalb der Software grafisch auswerten und als CSV-Datei exportieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V DC/AC,24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: weiß · Einbau-Breite: 68 mm · Einbauhöhe: 68 mm · Einbautiefe: 34 mm · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 300 V,10 A,1000 Hz · Messbereich Universell (min.): -300 V,-10 A,10 Hz · Messfunktion: Spannung AC,Spannung DC,Strom,Strom AC,Strom DC,Frequenz · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Rahmenbreite: 72 mm · Schutzart: IP65 (Front),IP10 (Rückseite)

Hinweis:
Micro-USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Software Digalox® Manager als Download verfügbar beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 72 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
TDE Instruments
Einbau-Breite:
68 mm
Schutzart:
IP65 (Front) | IP10 (Rückseite)
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
weiß
Messfunktion:
Spannung AC | Spannung DC | Strom | Strom AC | Strom DC | Frequenz
Typ (Hersteller-Typ):
Digalox DPM72-AV2
Einbautiefe:
34 mm
Rahmenbreite:
72 mm
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich Universell (max.):
300 V | 10 V | 1000 V
Messbereich Universell (min.):
0 V | 10 V
Betriebsspannung:
12 V DC/AC | 24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,63*
€ 84,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 84,13*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 129,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDE Instruments
Digalox® EX-USB
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.