Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circutor CEM-C31-T1 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 10 A Single 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390040-BP
Hersteller:
     Circutor
Herst.-Nr.:
     CEM-C31-T1
EAN/GTIN:
     8433059318994
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Circutor CEM-C31-T1 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 10 A Single 1 St.

3-phasig
Messung mit Stromwandlern
2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen
2 Kontroll-LEDs
LC-Anzeige
2 Anschlussdichtungen
2 Klemmenabdeckungen
Impulsausgang
Optische Service-Port Schnittstelle

CIRCUTOR CEM-C31 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen es Ihnen, immer zu wissen, wo, wie und wieviel Energie verbraucht wird, und liefern Ihnen die notwendigen Informationen, um Korrekturmaßnahmen zur Energieverbesserung durchzuführen und einen ineffizienten Verbrauch in den an Ihrer Anlage angeschlossenen Lasten zu vermeiden. CIRCUTOR CEM-C31 Wechselstromzähler sind die ideale Lösung für diejenigen Mehrplatzanlagen, bei denen eine individuelle Weitergabe der Kosten erfolgen muss, da bei diesen der Endverbraucher oder Mieter die Kosten für seinen Energieverbrauch selbst tragen muss.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): digital · Ausführung (allgemein): Messung mit Stromwandler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Einbau-Breite: 70 mm · Einbau-Länge: 64 mm · Frequenz (Details): 50/60 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Gewicht: 235 g · Herstellerfarbe: Weiß · Laststrom: 10 A · Messfunktion: Energieverbrauch · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Strom (max.): 10 A · Verpackungsart (Bauteile): Single

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 70 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Strom-Bereich:
10 A (max)
Marke:
Circutor
Einbaumaße (L x B):
64 x 70 mm
Einbau-Länge:
64 mm
Einbau-Breite:
70 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
CEM-C31-T1
Ausführung (allgemein):
Messung mit Stromwandler
Strom (max.):
10 A
Laststrom:
10 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzeige-Art (Details):
digital
Genauigkeits-Klasse:
B
Frequenz (Details):
50/60 Hz
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Circutor, CEM-C31-T1, Verbrauchszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 184,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 146,74*
€ 184,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,86*
€ 350,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.