Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circutor CEM-M-ETH Drehstromzähler 10 A Single 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390042-BP
Hersteller:
     Circutor
Herst.-Nr.:
     CEM-M-ETH
EAN/GTIN:
     8433059205850
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Circutor CEM-M-ETH Drehstromzähler 10 A Single 1 St.

Ethernet Modbus TCP

Mit dem CIRCUTOR CEM M-ETH können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port Schnittstelle um eine Kommunikationsschnittstelle mit Ethernet-Port und MODBUS/TCP-Protokoll erweitert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Einbau-Breite: 35 mm · Einbau-Länge: 64 mm · Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Weiß · Laststrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Verpackungsart (Bauteile): Single

Hinweis:
Schnittstellen Erweiterungsmodul für CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CEM-C31-T1
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 35 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Circutor
Einbaumaße (L x B):
64 x 35 mm
Einbau-Länge:
64 mm
Einbau-Breite:
35 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Typ (Hersteller-Typ):
CEM-M-ETH
Laststrom:
10 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 154,41*
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 154,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.