Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus-9V B2 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390432-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Plus-9V B2
EAN/GTIN:
     5000394142268
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Duracell Plus-9V B2 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 2 St.

Duracell MN1604 Plus 9V-Block Batterie 2er Blister

Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung
unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich
Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 26.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.5 x 26.5 x 48.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
26.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Duracell
Setinhalt:
9 V Block
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, duracell alkaline batterie e-block, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 duracell, Duracell, Plus-9V B2, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,75*
1 Tag
19
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,63*
€ 4,79*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 4,94*
Lager 102
288
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.