Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Adapter für Night Breaker H7-LED 64210DA01-1 Bauart (Kfz-Leuchtmittel) H7, Adapter für Night Breaker H7-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390459-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64210DA01-1
EAN/GTIN:
     4062172206532
Suchbegriffe:
OSRAM
64210DA01-1
LEDriving Adapter 64210DA01-1
Ersatzbirnen
OSRAM Adapter für Night Breaker H7-LED 64210DA01-1 Bauart (Kfz-Leuchtmittel) H7,Adapter für Night Breaker H7-LED

Adapter für LEDriving Night Breaker H7-LED

Fixiert die H7-LED
Passt für eine Vielzahl von Fahrzeugen
Einfache Installation für eine präzise Lichtverteilung

Die Montagehalterungen bieten eine einfache Installation und Kompatibilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Kompatibilität kann auf der OSRAM-Website überprüft werden.

Fixiert die H7-LED und passt für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen. Er stellt die richtige Position der H7-LED im Scheinwerfer sicher und sorgt für eine korrekte Ausleuchtung und dadurch reduzierte Blendung für den Gegenverkehr.
WICHTIG: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Sie für den Einsatz der NIGHT BREAKER H7-LED in Ihrem Fahrzeug OSRAM Zubehör (Adapter / Canbus) benötigen.

Achtung: Die Straßenzulassung der NIGHT BREAKER H7-LED ist nur mit original OSRAM Zubehör gegeben!

Ausstattung:
Passt für H7-LED
Fixiert H7-LED
Stellt die richtige Position der H7-LED im Scheinwerfer sicher
Passt für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen
Einfache Installation für eine präzise Lichtverteilung
Korrekte Ausleuchtung und dadurch
Reduzierte Blendung für den Gegenverkehr

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H7,Adapter für Night Breaker H7-LED · Produktabmessung, Breite: 41.92 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.4 mm · Produktabmessung, Länge: 14.2 mm · Weitere technische Daten: Passend für H7

Lieferumfang:
2 Adapter

Hinweis:
Achtung: Die Straßenzulassung der OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED für Fahrzeugmodelle, die einen Adapter benötigen, ist nur mit original OSRAM Zubehör gegeben!
Bitte vergewissern Sie sich unbedingt vor dem Kauf, ob das Produkt für Ihr Fahrzeug zugelassen ist und ob Sie zusätzlich einen OSRAM LEDriving ADAPTER und/oder LEDriving SMART CANBUS benötigen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 14.2 x 41.92 x 33.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.4 mm
Produktabmessung, Länge:
14.2 mm
Produktabmessung, Breite:
41.92 mm
Marke:
OSRAM
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H7 | Adapter für Night Breaker H7-LED
Produkt-Art:
Adapter für Night Breaker H7-LED
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbirnchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 12,72*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,74*
12 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 12,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.