Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 5 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 220 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2391244-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM73915MZT
EAN/GTIN:
     4712805476671
Suchbegriffe:
04712805476671
Dino Lite
AM73915MZT
Digital-Mikroskopkamera
Dino Lite USB Mikroskop 5 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 220 x

Dino Lite AM73915MZT

Das Dino-Lite AM73915MZT ist Teil der High Speed Real Time Reihe mit USB 3.0 Anschluss. Es bietet hervorragende unkomprimierte Bildqualität und Farbwiedergabe in einem robusten, kompakten und ansprechenden Metallgehäuse.

USB 3.0 fügt einen neuen Übertragungsmodus mit dem Namen "SuperSpeed" hinzu, der Daten bis zu 5Gbits/s (625MB/s) übertragen kann. Dino-Lite-Modelle mit USB 3.0 bieten eine Bildübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 45FPS (frames per second, Bilder pro Sekunde) bei einer Auflösung von 1280 x 960. Mit SuperSpeed können Sie die volle Optik-Leistung der Dino-Lite Edge Reihe nutzen, inklusive verbesserter Farbgenauigkeit und Bildqualität.

EDOF ermöglicht es Benutzern, automatisch mehrere Bilder in verschiedenen Tiefen zu erfassen und sie automatisch zu einem klaren Bild zu kombinieren. EDR erfasst und kombiniert automatisch mehrere Bilder auf unterschiedlichen Belichtungsstufen, um ein endgültiges Bild mit einem größeren Dynamikbereich zu erzeugen. Die AMR-Funktion erkennt und zeigt automatisch die Vergrößerung der Dino-Lite an. Die Vergrößerung wird innerhalb der Dino-Lite-Software angezeigt und mit dem aufgenommenen Bild gespeichert und vereinfacht den Messvorgang.

Das AM73915MZT ist eines der High-End Dino-Lite-Produkte und das Top-Level-Produkt in der Dino-Lite USB 3.0 Reihe. Für Profis, die auf der Suche nach Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und der besten verfügbaren Bildqualität sind und noch erweiterte Funktionen wollen, ist dies das Modell der Wahl.

Das Dino-Lite AM73915MZT ist ein USB 3.0 Modell mit einem Vergrößerungsbereich von 10x - 220x und einem Standardarbeitsabstand von bis zu 6 cm. Dieses Modell ist Teil der Dino-Lite Edge-Familie mit der neuesten, innovativen Optik, einem unübertroffenen 5-Megapixel-Sensor und mehreren Besonderheiten wie Extended Depth of Field (EDOF, erweiterte Schärfentiefe), Enhanced Dynamic Range (EDR, verbesserter Dynamikbereich), Automatic Magnification Reading (AMR, automatischem Vergrößerungsmesswert), Flexible LED Control (FLC, flexibler LED Kontolle), eingebautem Polarisationsfilter, Vollmetallkörper, umfangreichen Messfunktionen, Kalibrierung, austauschbaren Frontkappen und vielem mehr.

EDOF/EDR funktioniert nur unter Windows OS.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): Über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 220 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Gewicht: 105 g · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Weitere technische Daten: Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX · Videoformat: WMV, FLV, SWF (max 1.3 Mpx) · Kalibrierung und Messfunktion durch Software · Bildwiederholung: max. 45 fps, 20 fps · Kabellänge: 1.8 m

Lieferumfang:
Mikroskop · Tragetasche · Software-CD · Benutzerhandbuch · Kurzanleitung · Anleitung · Kalibriertarget · Frontabdeckungsbox.

Hinweis:
EDOF/EDR funktioniert nur unter Windows OS.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 119 mm x 33 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Digitale Vergrößerung (max.):
220 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Typ (Hersteller-Typ):
AM73915MZT
Ausführung (allgemein):
USB
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Vergrößerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.116,73*
€ 1.249,22*
Frei Haus
ab € 1.344,27*
€ 1.543,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,22*
€ 1.486,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,57*
€ 1.481,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,84*
€ 1.432,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,80*
€ 1.390,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,73*
€ 1.328,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.