Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Installation Market 1394738-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2401825-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1394738-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
1394738-3
Fotovoltaik
Photovoltaik
Solar Installation Market 1394738-3 TE AMP Solar Installation Market TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Solar Installation Market

NA

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Carton · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Verpackungsart (Bauteile):
Carton
Herst.-Teilenr.:
1394738-3
Typ (Hersteller-Typ):
1394738-3
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,42*
1
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,97*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.