Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 282730 Z Bahnübergang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-240411-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     282730
EAN/GTIN:
     4104090827304
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
Faller 282730 Z Bahnübergang

Z Bahnübergang

Mit Schrankenwärterhäuschen

Kann in ein- oder mehrgleisige Strecken eingebaut werden. Ohne Antrieb.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnübergang · Baugröße: Z · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 39 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnübergang
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: gebäude spur z, 4104090827304, Faller, 282730
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 37,28*
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 37,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.