Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 28170 Baum Buche 130 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-240900-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     28170
EAN/GTIN:
     4007246281701
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
NOCH 28170 Baum Buche 130 mm 1 St.

Buche

Naturgetreu

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Geländebau-Bäume): Buche · Baugröße: Universell · Produktabmessung, Höhe: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Marke:
NOCH
Bauart (Geländebau-Bäume):
Buche
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Baum
Weitere Suchbegriffe: 4007246281701, NOCH, 28170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,56*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,58*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 10,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.