Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-330854-6 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2416656-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-330854-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Miscellaneous Military Type Products

Inhalt: 1000 St.



MAXI T.P. CLIP

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2-330854-6 · Inhalt: 1000 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TE AMP Miscellaneous Military Type Products · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Marke:
TE Connectivity
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
2-330854-6
Typ (Hersteller-Typ):
2-330854-6
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenkontakt, 02050006904817, TE Connectivity, 2-330854-6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,40*
1000
Frei Haus
ab € 0,32427*
€ 0,40859*
Lager 102
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,34991*
€ 0,41991*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,82*
2 Tage
19981
10
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41991*
€ 0,49969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34991*
€ 0,41639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 419,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
654633-1
ab € 234,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.