| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2423481-BP Herst.-Nr.: 881545-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Shunts
Inhalt 1 St.
SHUNT LP W/HANDLE 2 POS 30AU
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 881545-2 · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TE AMP Shunts · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TE Connectivity | Verpackungsart (Bauteile): | Bag | Herst.-Teilenr.: | 881545-2 | Typ (Hersteller-Typ): | TE AMP Shunts | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 14000 | | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,156* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,134* | € 0,323* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,40* | | | | Lager 102 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|