Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

767 000 001 LED Pannenleuchte mit Power LED Warnblinkleuchte LED-Leuchte Lkw, Pkw, Landwirtschaft (B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435050-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     767 000 001
EAN/GTIN:
     4016173767011
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
767 000 001 LED Pannenleuchte mit Power LED Warnblinkleuchte LED-Leuchte Lkw,Pkw,Landwirtschaft (B x H x T) 72 x 179 x 41 mm

LED-Warnblinkleuchte mit Power LED

Power LED
Blinklicht
Dauerlicht
Batterietest

Die Pannenleuchte dient zur Absicherung von Fahrzeugen. Eine Pannenleuchte für LKW/NFZ gesetzliche Vorschrift ist aber auch für PKW zulässig. Die eingesetzte Elektronik (Boost-Converter) sorgt für gleichmäßige Leuchtstärke über die gesamte Betriebsdauer
und optimale Nutzung der Batteriekapazität.

Ausstattung:
Power LED
Blinkbetrieb 150 ca. Stunden
Dauerlicht ca. 5 Stunden
Blinklicht, Dauerlicht, Batterietest
GGVS-geprüft
IP 54

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Lkw,Pkw,Landwirtschaft · Betriebsspannung (LOV): Mono-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Gewicht: 225 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Pannenhilfe-Besonderheiten: LED-Leuchte · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: GGVS-geprüft
Zulassung nach § 53 a Abs. 1 StVZO TA Nr. 19

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 179 x 41 mm
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Pannenhilfe-Besonderheiten:
LED-Leuchte
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Anwendungsempfehlung:
Lkw | Pkw | Landwirtschaft
Betriebsspannung (LOV):
Mono-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
225 g
Produkt-Art:
Warnblinkleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe, 767 000 001, LED Pannenleuchte mit Power LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,37*
€ 37,57*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 37,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.