Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifenaxx WLAN LX-032 Otoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435241-BP
Hersteller:
     Lifenaxx
Herst.-Nr.:
     4945
EAN/GTIN:
     4260358128177
Suchbegriffe:
04260358128177
Lifenaxx
4945
WLAN LX-032
Lifenaxx WLAN LX-032 Otoskop

WLAN Otoskop LX-032 (Ohrenspiegel)

Zur Kontrolle und Reinigung des Gehörgangs
Ultradünnes Otoskop mit Ø 3,9mm
Praktische Ohrlöffel zum Entfernen von Verunreinigungen
5 verschieden geformte Ohrlöffel
iTiMo APP kompatibel

Otoskopkamera zur Kontrolle und Reinigung des Gehörgangs, auch für Haustiere geeignet.

Ausstattung:
Kamerafokus 1,5-2cm
LI Ion Akku 250mAh
Laufzeit ca. 60 Min.
Ladezeit ca. 90 Min.
Übertragungsreichweite ~8m (im Freien)
Frequenzband 2,4GHz
Abgestrahlte Sendeleistung max. 20mW

Lieferumfang:
Inkl. 5 Ohrlöffel (wiederverwendbar),USB-Ladekabel,Schutzkappe

Systemvoraussetzungen:
USB, Wlan 2,4GHz, iOS und Android

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Otoskop
Weitere Suchbegriffe: Fieber messen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 26,79*
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 26,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 26,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 27,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.