Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Wechselrichter TE22 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435243-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4912
EAN/GTIN:
     4260358124544
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Technaxx Wechselrichter TE22 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter 2000W Sinus TE22

2 USB-Anschlüsse mit max. 6A
2 230V Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
Ausgangsleistung max.4000W

Wandelt 12V DC-Batterieleistung in Standard 230V AC-Netzspannung um zum Anschluss verschiedenster elektronischer Geräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Fernseher, DVD/MP3-Player, Campingzubehör, Navigationssysteme und vieles mehr.

Ausstattung:
Echte Sinuswelle
Schutzkreis (DC-Überlastung): 6x 40A interne Sicherungen
Kabellänge 2x 60cm
2 USB-Anschlüsse mit max. 6A (in Summe)
2 230V Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
Ausgangsleistung max. 2000W (kontinuierlich) & 4000W (Spitze)
Automatische Abschaltung zur Absicherung der Autobatterie (Alarm bei ~10,2V & ~15,8V)
Schutz gegen Überlast & Kurzschluss

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB,Schutzkontakt-Steckdose UK · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 2000 W · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10,2V–15,8 V · Gewicht: 4.2 kg · Kühlungsart: Konvektion · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.9 cm · Produktabmessung, Länge: 36 cm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 4000 W · Steckdosen-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Inkl. Gerätehalterung,60cm Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
11.9 cm
Produktabmessung, Länge:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
26 cm
Marke:
Technaxx
Kühlungsart:
Konvektion
Ausgang (Netzgeräte):
USB | Schutzkontakt-Steckdose UK
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
TE22
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Steckdosen-Anzahl:
2
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
2000 W
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10|ツ|2V–15|ツ|8 V
Gewicht:
4.2 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter, 04260358124544, Technaxx, 4912, TE22, wechselrichte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 245,68*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 245,70*
€ 3,50*
ab € 213,22*
€ 258,81*
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 279,51*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 352,33*
€ 409,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.