Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2435277-BP Herst.-Nr.: 71BCA003650 EAN/GTIN: 4008423878608 |
| |
|
| | |
| Astsäge 71BCA003650 POWER CUT SAW PRO 370 Wolf Combisystem Multi-Star
Wolf Combisystem Multi-Star Astsäge
Ein Click – unendlich viele Möglichkeiten multi-star® – das Prinzip ist so einfach wie genial: Mit einer Grundausstattung von Stielen in verschiedenen Arbeitslängen können Sie über 70 Geräteköpfe mit einem „Click“ verbinden.
multi-star® meint es gut mit ihrem Rücken Bei den meisten Menschen zwickt und zwackt es schon mal im Rücken. Damit erinnert er uns daran, wie wichtig eine gute Haltung ist. Unterstützen Sie Ihren Rücken mit den verschiedenen Stiellängen des multi-star® Systems dabei, auch beim Gärtnern aufrecht und entspannt zu bleiben. Die Bodenbearbeitungsgeräte sind nach einem speziellen Präzisionsarbeitswinkel ausgerichtet, sodass Sie kraftsparend und mit einer gleichmäßigen Arbeitstiefe im Garten arbeiten können.
Auf diese Qualität ist Verlass Das multi-star® Gerätesystem ist „Made in Germany“. Damit gibt Wolf Garten ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung.
Ausstattung: Ergonomisch geformter Griff · Integrierter multi-star® Adapter für einfaches und schnelles Anbringen an den Vario-Stiel · Integrierte Schutzhülle verhindert ein versehentliches Öffnen der Verbindung beim Arbeiten in Bäumen · Gebogenes Sägeblatt für müheloses, effektives Sägen · Leistungsstarke Druck- und Ziehzahnung · Klare Schnittoberfläche reduziert Bakterienbefall · MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffs für sichere Handhabung · Wiederverwendbare Messerabdeckung · Mit Vario-Stiel sicheres Arbeiten ohne Leiter in bis zu 5.5 m Höhe · Säge mit integriertem Asthaken und Rindenanritzer · Nicht kombinierbar mit ZMi 12 and ZMi 15.
Technische Daten: Serie (Garten-Werkzeuge): Wolf Combisystem Multi-Star · Weitere technische Daten: Sägeblattlänge: 370 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | WOLF-Garten | Serie (Garten-Werkzeuge): | Wolf Combisystem Multi-Star | Produkt-Art: | Astsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04008423878608, WOLF-Garten, 71BCA003650, POWER CUT SAW PRO 370 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,48* | € 31,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,47* | € 31,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,37* | € 39,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,27* | € 40,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,06* | € 45,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|